Mätledningar 2 mm

Art-nr: 473308 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
177 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Mätspets-⌀ 2 mm
laboratoriekabel-⌀ 4 mm
kabellängd 1,4 m
överspänningskategori CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (med skyddslock); CAT II 1000 V (utan skyddslock)
Produktslag Mätledning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 473308 2
EAN/GTIN 4014651441460
Tillverkarens nummer 044146

Benämning

Utförande:

CAT III 1000 V/CAT IV 600 V (med skyddslock), CAT II 1000 V (utan skyddslock).
Tvådelade mätledningar, röd/svart, mätledningsdiameter = 4 mm.
Mätspetslängd 18 mm.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Passar till:

Multimeter nr 473300; 473305 och nr 473320 stl. 960 och isolationsresistansmätare nr 473420.