{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Meetpen-⌀ | 2 mm | |
| Meetkabel-⌀ | 4 mm | |
| Kabellengte | 1,4 m | |
| Overspanningscategorie | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (met beschermkappen); CAT II 1000 V (zonder beschermkappen) | |
| Producttype | Meetkabel |
| Artikelnummer | 473308 2 | |
| EAN/GTIN | 4014651441460 | |
| Nummer fabrikant | 044146 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |