Miernik uniwersalny, typ urządzenia: 960

Nr art.: 473320 960
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 436,44 PLN /szt.
  • 404,11 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
879 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ urządzenia Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 960
Pomiar RMS
Wskazanie (DC) min. 0 V
Wskazanie (DC) maks. 600 V
Wskazanie (AC) min. 0,001 V
Wskazanie (AC) maks. 600 V
Prąd zmienny (AC) min. 0,1 mA
Prąd zmienny (AC) maks. 10 000 A
Napięcie zmienne (AC) min. 0,001 V
Napięcie zmienne (AC) maks. 600 V
Prąd stały (DC) min. 0,0001 mA
Prąd stały (DC) maks. 10 000 A
Napięcie stałe (DC) min. 0,0001 V
Napięcie stałe (DC) maks. 600 V
Liczba kabli 2 szt.
Wskazanie LCD
Wyświetlacz podświetlany tak
Automatyczne wyłączanie tak
Maks. wyświetlana liczba 4 000
Dokładność podstawowa 1 %
Rodzaj produktu Mierniki uniwersalne
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem tak
Z wyświetlaczem tak
kategoria przepięcia CAT II; CAT III
Właściwości Podświetlenie miejsca pomiaru
Funkcja Hold
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473320 960
EAN / GTIN 4045197838759
Numer producenta 473320 960
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa z dwóch rodzajów tworzywa, o ergonomicznym kształcie i z gumowym płaszczem. Duży, czytelny wyświetlacz cyfrowy z podłączanym podświetlaniem tła. Przyrządy pomiarowe Auto Ranging. Wszystkie przyrządy z uchwytem do końcówek pomiarowych na ścianie tylnej, dla obsługi jednoręcznej, z pałąkiem do ustawiania.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Cyfrowy, serwisowy przyrząd pomiarowy o licznych funkcjach.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

W dostawie:

Z bateriami (rozm. 960 2 szt., rozm. 9917 1 szt.), przewody pomiarowe nr 473328 rozm. 2.