Przyrząd do pomiaru oporności izolacji, Typ: IT100

Nr art.: 473420 IT100
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 428,61 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Oznaczenie producenta IT100
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Pomiar RMS
Pomiar rezystancji min. 0,1 Ω
Pomiar rezystancji maks. 0,04 MΩ
Min. rezystancja izolacji, Pomiar rezystancji 0,3 MΩ
Maks. rezystancja izolacji, Pomiar rezystancji 600 000 MΩ
Min. rezystancja niskoomowa 0,01 Ω
Maks. rezystancja niskoomowa 60 Ω
Liczba kabli 2 szt.
Wskazanie LCD
Wyświetlacz podświetlany tak
Maks. wyświetlana liczba 9 999
Rodzaj produktu Omomierz
Warianty pomiaru Pomiar rezystancji
Z kablem tak
Z wyświetlaczem tak
Kategoria przepięcia CAT IV
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473420 IT100
EAN / GTIN 4014651441071
Numer producenta 044033
Producent/osoba odpowiedzialna BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Opis

Wykonanie:

Przyrząd do pomiaru oporności izolacji i pomiarów niskoomowych w instalacjach elektr., urządzeniach, przewodach, silnikach i prądnicach.

Funkcja:

Dodatkowo zintegrowany test bezpiecznika, blokada testu w przypadku napięcia hamującego.

Zastosowanie:

Pomiary: Między innymi niskoomowe, oporności izolacji (napięcie kontrolne: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V), oporności z zastosowaniem prądu kontrolnego 200 mA do kontroli przewodów ochronnych, napięcia, rezystancji.

W dostawie:

W komplecie torba, przewody pomiarowe, krokodylki, możliwość podłączenia końcówki kontrolnej, ochronna ramka gumowa, 4 baterie nr 081561 LR6.