Próbniki napięcia DUSPOL®, typ urządzenia: PROFIPOL+

Nr art.: 473105 PROFIPOL+
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 310,68 PLN /szt.
  • 897,69 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ urządzenia Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres wskazań napięcia AC 12 V - 690 V
zakres wskazań napięcia DC 12 V - 690 V
wskaźnik Latarka prętowa LED,
stopień ochrony IP IP 54
próbnik faz Latarka prętowa LED,
kontrola biegunowości Latarka prętowa LED,
kontrola ciągłości obwodu akustyczne/ LED
bezdotykowy detektor pęknięcia przewodu tak
kategoria przepięcia CAT II 690 V; CAT III 600 V
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081551 LR3
Rodzaj produktu Próbniki napięcia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473105 PROFIPOL+
EAN / GTIN 4014651200234
Numer producenta 020023
Producent/osoba odpowiedzialna BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Opis

Wykonanie:

Z możliwością mocowania końcówek kontrolnych na gniazdach wtykowych i dla bezpiecznego przechowywania. Wskazania napięcia działają również w przypadku rozładowanych albo wyjętych baterii.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Nadają się do użycia w elektrotechnice, przemyśle, konserwacji, serwisie (ustalanie przyczyn usterek).

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015