Próbniki napięcia DUSPOL®, typ urządzenia: ANALOG

Nr art.: 473105 ANALOG
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 324,23 PLN /szt.
  • 936,86 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
198 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ urządzenia Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdzono do 1 000 V
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta ANALOG
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
zasilanie energią Zasilanie z baterii; Bez zasilania
Pomiar TRUE RMS (AC)
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 12 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 1 000 V
Wskazanie (DC) min. 12 V
Wskazanie (DC) maks. 1 000 V
Wskazanie (AC) min. 12 V
Wskazanie (AC) maks. 1 000 V
Wyświetlacz podświetlany tak
Automatyczne wyłączanie nie
Bezstykowy nie
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu próbnik napięcia
warianty pomiaru Pomiar napięcia
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem tak
Z wyświetlaczem tak
kategoria przepięcia CAT III; CAT IV
Właściwości Alarm wibracyjny
Norma DIN EN 61243-3; VDE 0682-401:2015
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473105 ANALOG
EAN / GTIN 4014651502611
Numer producenta 050261
Producent/osoba odpowiedzialna BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Opis

Wykonanie:

Dwubiegunowy próbnik napięcia ze znakiem VDE. Obudowa o dużej odporności na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody, z gumowanymi powierzchniami chwytnymi.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Nadają się do użycia w elektrotechnice, przemyśle, konserwacji, serwisie (ustalanie przyczyn usterek).
Do profesjonalnych, wielostopniowych kontroli napięcia i biegunowości, z możliwością dołączania obciążenia (kontrola wyłączników różnicowo-prądowych 30 mA za pomocą przycisku). Dopuszczone do sprawdzania napięcia w instalacjach do 1000 V. Nadają się do instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych i pojazdów hybrydowych.

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015