{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Oznaczenie producenta | DIGITAL | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Pomiar | TRUE RMS (AC) | |
| Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 1 V | |
| Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 1 000 V | |
| Wskazanie (DC) min. | 1 V | |
| Wskazanie (DC) maks. | 1 200 V | |
| Wskazanie (AC) min. | 1 V | |
| Wskazanie (AC) maks. | 1 000 V | |
| Wskazanie | LCD | |
| Wyświetlacz podświetlany | tak | |
| Automatyczne wyłączanie | nie | |
| Bezstykowy | nie | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | próbnik napięcia | |
| Warianty pomiaru | Pomiar napięcia | |
| Rodzaj prądu | Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC) | |
| Z kablem | tak | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| kategoria przepięcia | CAT III; CAT IV | |
| Właściwości | Alarm wibracyjny; Bezdotykowy detektor pęknięcia przewodu; Podświetlenie miejsca pomiaru | |
| Norma | DIN EN 61243-3; VDE 0682-401:2015 | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 473105 DIGITAL | |
| EAN / GTIN | 4014651502635 | |
| Numer producenta | 050263 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de |