Trzon wymienny TORX® do easyTorque Key T10 x 110 mm

Nr art.: 46906
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 46906
EAN / GTIN 4010995469061
Numer producenta 46906
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 110 x 8 x 8 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do dokręcania z zachowaniem pełnej kontroli i podanego momentu dzięki narzędziu dynamometrycznemu Wiha easyTorque Key.
  • Kontrolowane dokręcanie śrub bez uszkodzeń materiału z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa procesu? To żaden problem dzięki wkrętakowi dynamometrycznemu z uchwytem klucza easyTorque Key w połączeniu z zestawem trzonów wymiennych. Długie trzony wymienne umożliwiają dotarcie do trudno dostępnych śrub dzięki swojej niewielkiej średnicy. Do ich wykonania użyto wysokiej jakości stali chromowo-wanadowo-molibdenowej, przez co są trwałe i niezawodne.
  • Do stosowania w połączeniu z narzędziami dynamometrycznymi easyTorque Key firmy Wiha.

Cecha szcz.:

  • TORX® 1: T10
  • Wartość momentu obrotowego max (Nm): 3.8 Nm
  • Średnica Trzon sześciokątny (mm): 4 mm
  • Długość całkowita (мм): 110 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 55.5 mm