Varilla intercambiable Torx® para llave easyTorque T10 x 110 mm / 3,8 Nm máx.

Número de artículo: 46906
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
Número de artículo 46906
EAN / GTIN 4010995469061
Número del fabricante 46906
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

Dimensiones del producto: 110 x 8 x 8 mm (PxLxA)
Aplicación: Para un atornillado controlado con un par de apriete predeterminado, en combinación con una herramienta dinamométrica Wiha easyTorque Key.
¿Un apriete controlado de tornillos sin daños en el material y con una alta seguridad del proceso? No hay problema con el destornillador dinamométrico con mango de llave easyTorque Key en combinación con el surtido de puntas intercambiables. Las largas varillas intercambiables permiten alcanzar tornillos de difícil acceso gracias al reducido diámetro de la varilla. Fabricadas en acero al cromovanadio de alta calidad, las hojas son sinónimo de durabilidad y robustez.
Se utiliza en combinación con las herramientas dinamométricas easyTorque Key de Wiha.

Característica:

  • TORX ® 1: T10
  • Valor de par máx. (Nm): 3,8 Nm
  • Diámetro de la hoja hexagonal (mm): 4 mm
  • longitud total (mm): 110 mm
  • Longitud de la hoja visible (mm): 55,5 mm