Beskrivelse:
Produktdimensioner: 110 x 8 x 8 mm (DxBxH)
Anvendelse: Til kontrolleret skruning med forudindstillet drejningsmoment i kombination med et Wiha easyTorque Key momentværktøj.
Kontrolleret tilspænding af skruer uden materialeskader og med høj processikkerhed? Intet problem med momentskruetrækkeren med nøglehåndtag easyTorque Key i kombination med udskifteligt klingesortiment. De lange udskiftelige klinger gør det muligt at nå skruer, der er svære at komme til, takket være den slanke klingediameter. Klingerne er fremstillet af højkvalitets krom-vanadium-stål og er kendetegnet ved deres holdbarhed og robusthed.
Anvendes i kombination med momentværktøjerne easyTorque Key fra Wiha.
Egenskab:
- TORX ® 1: T10
- Maks. drejningsmoment (Nm): 3,8 Nm
- Diameter sekskantet klinge (mm): 4 mm
- længde i alt (mm): 110 mm
- Længde af blad synlig (mm): 55,5 mm