• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselklinge TORX® für easyTorque Key T10 x 110 mm / 3,8 Nm max

Artikel-Nr.: 46906
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 46906
EAN / GTIN 4010995469061
Herstellernummer 46906
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

Maße Produkt: 110 x 8 x 8 mm (PxLxS)
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einem Wiha easyTorque Key Drehmoment-Werkzeug.
Einen kontrollierten Schraubenanzug ohne Materialbeschädigung und hoher Prozesssicherheit? Kein Problem mit dem Drehmoment-Schraubendreher mit Schlüsselgriff easyTorque Key in Kombination mit dem Wechselklingensortiment. Die langen Wechselklingen ermöglichen auch dank des schlanken Klingendurchmessers das Erreichen von schwer zugänglichen Schrauben. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl stehen die Klingen für Langlebigkeit und Robustheit.
Verwendung in Kombination mit den Drehmoment-Werkzeugen easyTorque Key von Wiha.

Merkmal:

  • TORX® 1: T10
  • Drehmomentwert max (Nm): 3.8 Nm
  • Durchmesser Sechskantklinge (mm): 4 mm
  • Gesamtlänge (mm): 110 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 55.5 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb