Lama intercambiabile TORX® per easyTorque Key T10 x 110 mm / 3,8 Nm max

Codice art.: 46906
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
Codice articolo 46906
EAN / GTIN 4010995469061
Codice del produttore 46906
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

Dimensioni del prodotto: 110 x 8 x 8 mm (PxLxP)
Applicazione: Per un avvitamento controllato con coppia prestabilita, in combinazione con un utensile dinamometrico Wiha easyTorque Key.
Un serraggio controllato delle viti senza danneggiare il materiale e sicuro? Nessun problema con il giravite dinamometrico con impugnatura a chiave easyTorque Key in combinazione con l’assortimento di lame intercambiabili. Le lunghe lame intercambiabili consentono di raggiungere anche le viti di difficile accesso grazie al diametro sottile delle lame. Realizzate in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno di alta qualità, le lame sono sinonimo di durata e robustezza.
Da utilizzare in combinazione con gli utensili dinamometrici easyTorque Key di Wiha.

Proprietà:

  • TORX® 1: T10
  • Valore di coppia massimo (Nm): 3,8 Nm
  • Diametro lama esagonale (mm): 4 mm
  • lunghezza totale (mm): 110 mm
  • Lunghezza lama visibile (mm): 55,5 mm