Lame interchangeable Torx® for easyTorque key T10 x 110 mm / 3,8 Nm max.

Réf.: 46906
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 46906
EAN / GTIN 4010995469061
Réf. fabricant 46906
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

Dimensions du produit: 110 x 8 x 8 mm (P x L x P)
Type d’application: Pour un vissage contrôlé à un couple prédéfini, en combinaison avec un outil dynamométrique Wiha easyTorque Key.
Un serrage contrôlé des vis sans endommagement du matériau et avec une grande sécurité de processus ? Pas de problème avec le tournevis dynamométrique à poignée clé easyTorque Key combiné à l’assortiment de lames interchangeables. Les longues lames interchangeables permettent d’atteindre les vis difficiles d’accès grâce à leur diamètre réduit. Fabriquées en acier au chrome-vanadium-molybdène de haute qualité, les lames sont synonymes de longévité et de robustesse.
À utiliser en combinaison avec les outils dynamométriques easyTorque Key de Wiha.

Caractéristique(s):

  • TORX® 1: T10
  • Couple max. (Nm): 3,8 Nm
  • Diamètre de la lame hexagonale (mm): 4 mm
  • Longueur totale (mm): 110 mm
  • Longueur de lame visible (mm): 55,5 mm