All-steel clamp VIRIDIS with wooden handle, max. 160 mm spread, 80 mm reach

Nr art.: 469-0160-080
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Rodzaj ścisku ściski
Maks. siła mocowania F 10 000 N
Seria VIRIDIS
Oznaczenie producenta Baureihe 469; Ganzstahl-Schraubzwinge VIRIDIS mit Holzgriff
Wersja wersja gładka
Rodzaj produktu Ściski
Zasięg min. c 80 mm
Rozstaw min. a; b 0 mm
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Z płytą dociskową tak
Powierzchnie mocujące z osłoną nie
Kształt kabłąka Kształt L
Liczba 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 469-0160-080
EAN / GTIN 4021176010798
Numer producenta 469-0160-080
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The all-steel clamping tools VIRIDIS with wooden handle from series 469 are used for compressing and holding multiple workpieces in crafts, industry, and workshops. With the built-in spring suspension, the clamps absorb the vibrations of the workpiece. Series 469, with its round wooden handle, is the classic of the clamping tool range.
  • Tensile force up to 10,000 N
  • The pressure plate with integrated spindle locking prevents loosening during vibrations on the workpiece.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 114 mm
  • Total width [inch]: 4 1/2
  • Spare parts available: No
  • Span (max.) [mm]: 160 mm
  • Span (max.) [inch]: 6 5/16
  • Total length [mm]: 225 mm
  • Total length [inch]: 8 7/8
  • Handle material: wood
  • Single-hand version: No
  • With slip resistance: Yes
  • Jaws material: malleable cast iron
  • Throat [mm]: 80 mm
  • Jaw length [mm]: 42 mm
  • Jaw length [inch]: 1 5/8
  • Jaw width [mm]: 22,5 mm
  • Clamping force [N]: 3.000 Nm
  • Cross section of the slide rail [mm]: 16 x 7,5
  • Jaw width [inch]: 7/8
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Clamping range - throat depth [mm]: 160 mm / 80 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "VIRIDIS" Zobacz wszystkie