Ganzstahl-Schraubzwinge VIRIDIS mit Holzgriff, max. 160 mm Spannweite, 80 mm Ausladung

N.º do artigo: 469-0160-080
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 469-0160-080
EAN/GTIN 4021176010798
Número do fabricante 469-0160-080
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Los sargentos de acero macizo VIRIDIS con mango de madera de la serie 469 se utilizan para comprimir y sujetar varias piezas de trabajo en la artesanía, la industria y el taller. Con el resorte incorporado, los sargentos absorben las vibraciones de la pieza de trabajo. La serie 469 es el clásico del surtido de sargentos con su mango redondo de madera.
  • Fuerza de sujeción hasta 10.000 N
  • Placa de presión con dispositivo de seguridad integrado del husillo que evita el aflojamiento por vibraciones en la pieza de trabajo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 114 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 4 1/2
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 160 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 6 5/16
  • Longitud total [mm]: 225 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 8 7/8
  • Material del mango.1: Madera
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 80 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 42 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 5/8
  • Anchura de mandíbula [mm]: 22,5 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 3.000 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 16 x 7,5
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 7/8
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 160 mm / 80 mm