• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahl-Schraubzwinge VIRIDIS mit Holzgriff, max. 160 mm Spannweite, 80 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 469-0160-080
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zwinge Schraubzwinge
Spannkraft max. F 10 000 N
Serie VIRIDIS
Herstellerbezeichnung Baureihe 469; Ganzstahl-Schraubzwinge VIRIDIS mit Holzgriff
Ausführung glatt
Produktart Zwingen
Ausladung min. c 80 mm
Spannweite min. a; b 0 mm
Material Spannarme Stahl
Material Gleitschiene Stahl
Bedienungsart Zweihändig
mit Druckplatte ja
Spannflächen mit Schutzkappe nein
Form Bügel L-Form
Anzahl 1 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 469-0160-080
EAN / GTIN 4021176010798
Herstellernummer 469-0160-080
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Ganzstahl-Schraubzwingen VIRIDIS mit Holzgriff der Baureihe 469 werden zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Mit der eingebauten Federung absorbieren die Schraubzwingen die Schwingungen des Werkstücks. Die Baureihe 469 ist mit ihrem runden Holzgriff der Klassiker des Schraubzwingensortiments.
  • Spannkraft bis zu 10.000 N
  • Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung verhindert das Lösen bei Vibrationen am Werkstück

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 114 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 4 1/2
  • Branche: Handwerk
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 160 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 6 5/16
  • Gesamtlänge [mm]: 225 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 8 7/8
  • Material Griff: Holz
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 80 mm
  • Länge der Backen [mm]: 42 mm
  • Länge der Backen [inch]: 1 5/8
  • Backenbreite [mm]: 22,5 mm
  • Spannkraft [N]: 3.000 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 16 x 7,5
  • Backenbreite [inch]: 7/8
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 160 mm / 80 mm