Ganzstahl-skruetvinge VIRIDIS med træhåndtag, maks. 160 mm spændevidde, 80 mm udladning

Art.-nr.: 469-0160-080
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 469-0160-080
EAN/GTIN 4021176010798
Producentnummer 469-0160-080
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ganzstål-skruetvingerne VIRIDIS med træhåndtag i serie 469 bruges til at presse sammen og holde flere emner i håndværk, industri og værksted. Med den indbyggede affjedring absorberer skruetvingerne vibrationerne fra emnet. Serie 469 er med sit runde træhåndtag en klassiker i skruetvingssortimentet.
  • Spændkraft op til 10.000 N
  • Druckplade med integreret spindelsikring forhindrer løsning ved vibrationer på arbejdsstykket

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 114 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 4 1/2
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Spændvidde (max.) [mm]: 160 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 6 5/16
  • Samlet længde [mm]: 225 mm
  • Samlet længde [tommer]: 8 7/8
  • Materiale Griff: Aluminium
  • Enhåndsudgave: nej
  • Med skridsikkerhed: Ja
  • Kæbernes materiale: Formbart støbejern
  • Fremspring [mm]: 80 mm
  • Kæbelængde [mm]: 42 mm
  • Kæbelængde [tommer]: 1 5/8
  • Kæbebredde [mm]: 22,5 mm
  • Klemningskraft [N]: 3.000 Nm
  • Tværsnit af glideskinnen [mm]: 16 x 7,5
  • Kæbebredde [tommer]: 7/8
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spændebredde - halsdybde klemme [mm]: 160 mm / 80 mm