{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj ścisku | ściski | |
| Maks. siła mocowania F | 10 000 N | |
| Seria | VIRIDIS | |
| Oznaczenie producenta | Baureihe 469; Ganzstahl-Schraubzwinge VIRIDIS mit Holzgriff | |
| Wersja | wersja gładka | |
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Zasięg min. c | 100 mm | |
| Rozstaw min. a; b | 0 mm | |
| Materiał ramion napinających | stal | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Tryb obsługi | Obsługa oburącz | |
| Z płytą dociskową | tak | |
| Powierzchnie mocujące z osłoną | nie | |
| Kształt kabłąka | Kształt L | |
| Liczba | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 469-0200-100 | |
| EAN / GTIN | 4027474023126 | |
| Numer producenta | 469-0200-100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |