All-steel screw clamp VIRIDIS with wooden handle, max. 300 mm spread, 50 mm reach

Nr art.: 469-0300-050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria VIRIDIS
Oznaczenie producenta Baureihe 469; Ganzstahl-Schraubzwinge VIRIDIS mit Holzgriff
Wersja wersja gładka
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku ściski
Zasięg min. 50 mm
Maks. siła mocowania 10 000 N
Rozstaw min. 0 mm
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Z płytą dociskową tak
Powierzchnie mocujące z osłoną nie
Kształt kabłąka Kształt L
Liczba 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 469-0300-050
EAN / GTIN 4027474023676
Numer producenta 469-0300-050
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The all-steel clamping tools VIRIDIS with wooden handle from series 469 are used for compressing and holding multiple workpieces in crafts, industry, and workshops. With the built-in spring suspension, the clamps absorb the vibrations of the workpiece. Series 469, with its round wooden handle, is the classic of the clamping tool range.
  • Tensile force up to 10,000 N
  • The pressure plate with integrated spindle locking prevents loosening during vibrations on the workpiece.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 75 mm
  • Total width [inch]: 2 15/16
  • Spare parts available: Yes
  • Span (max.) [mm]: 300 mm
  • Span (max.) [inch]: 11 13/16
  • Total length [mm]: 351 mm
  • Total length [inch]: 13 13/16
  • Handle material: wood
  • Single-hand version: No
  • With slip resistance: Yes
  • Jaws material: malleable cast iron
  • Throat [mm]: 50 mm
  • Jaw length [mm]: 33 mm
  • Jaw length [inch]: 1 5/16
  • Jaw width [mm]: 15 mm
  • Clamping force [N]: 2.200 Nm
  • Cross section of the slide rail [mm]: 11,5 x 5,7
  • Jaw width [inch]: 9/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Clamping range - throat depth [mm]: 300 mm / 50 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "VIRIDIS" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka