{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Srebrowo-cynkowe (AgO) | |
| Czas pracy | 10 512 h | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Z głowicami pomiarowymi | tak | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Funkcja preset | tak | |
| Wysokość cyfr | 7,5 mm | |
| Przełączanie pomiar względny/bezwzględny | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowane | |
| Min. zakres pomiarowy | 20 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 50 mm | |
| Protokół kontrolny | tak |
| Numer artykułu | 468-973 | |
| EAN / GTIN | 4946368562889 | |
| Numer producenta | 468-973 | |
| Numer L | L40010 5215 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |