Omschrijving:
De 3-lijns binnenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Verwisselbare meetkoppen als set. Meetpennen met titanium coating zorgen voor uitstekende duurzaamheid en schokbestendigheid. Uitstekende weerstand tegen water en stof (IP65 classificatie), geschikt voor gebruik in aanwezigheid van koelmiddelen of snijoliën. Gemakkelijk aflezen van de meetwaarden dankzij het grote LCD-display met een cijferhoogte van 7,5 mm. Incl. instelringen en verlengstukken.
Kenmerk:
- 2 x PRESET: Ja
- ABS/INC (INC NUL): Ja
- Laagspanningsalarm: Ja
- Weergave: LCD, cijferhoogte 7,5mm
- Automatische uitschakeling na 20 minuten zonder gebruik: Ja
- Batterijlevensduur: Ongeveer 1,2 jaar
- Opmerkingen: 150 mm verlenging
- Gegevensuitvoer: Ja
- Digitaal/analoog: Digitaal
- Energievoorziening: 1x batterij SR-44
- Functie slot: Ja
- Afmetingen: 0,29 X 0,26 X 0,075 M
- HOLD: Ja
- Individuele gebieden: 20-25, 25-30, 30-40, 40-50
- Incl. Instelringen: ∅ 25 mm (177-139)
∅ 40 mm (177-290) - Meetbereik: 20 - 50
- Meetvlakken: Titaniumgecoat wolfraamcarbide (6-12 mm) Titaniumgecoat gehard staal (12-200 mm)
Conus: Wolfraamcarbide - Model: HTD-50RST
- Numerieke resolutie: 0,001 mm
- Inch/Metrisch: Metrisch