{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | oxyde d’argent-zinc (AgO) | |
| Durée de fonctionnement | 10 512 h | |
| Indice de protection IP | IP65 | |
| Emballage | coffret/valise | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Avec têtes de mesure | oui | |
| Lecture, millimètre | 0,001 mm | |
| Fonction de preset | oui | |
| Hauteur des chiffres | 7,5 mm | |
| Commutation mesure relative/absolue | oui | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | micromètre d’intérieur | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Surface des surfaces de mesure | trempé | |
| Plage de mesure min | 20 mm | |
| Plage de mesure max. | 50 mm | |
| Certificat d’étalonnage | oui |
| Référence article | 468-973 | |
| EAN / GTIN | 4946368562889 | |
| Réf. fabricant | 468-973 | |
| Article hors catalogue | L40010 5215 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |