Micrómetros de interiores digitales de 3 líneas en juego 20-50 mm, cabezal de medición intercambiable IP65, aleación de Ti

N.º do artigo: 468-973
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Identificação e classificação

Número do artigo 468-973
EAN/GTIN 4946368562889
Número do fabricante 468-973
Número L L40010 5215
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los micrómetros de interiores de 3 líneas, le ofrecen las siguientes ventajas: Cabezales de calibre intercambiables como juego. Los pernos de calibre revestidos de titanio garantizan una excelente durabilidad y resistencia a los impactos. Excelente resistencia al agua y al polvo (clasificación IP65), aptos para su uso en presencia de refrigerantes o aceites de corte. Fácil lectura de los valores medidos gracias a la gran pantalla LCD con una altura de dígitos de 7,5 mm. Incluye anillos de ajuste y extensiones.

Característica:

  • 2 x PRESET: Sí
  • ABS/INC (INC CERO): Sí
  • Alarma de baja tensión: Sí
  • Indicación: LCD, altura de cifras 7,5 mm
  • Apagado automático tras 20 minutos sin uso.: Sí
  • Vida útil de la pila: Aproximadamente 1,2 años
  • Observaciones: Extensión de 150 mm
  • Salida de datos: Sí
  • Digital/analógico: Digital
  • Suministro de energía: 1 pila SR-44
  • Bloqueo de funcionamiento: Sí
  • Tamaño / Dimensión: 0,29 X 0,26 X 0,075 M
  • HOLD: Sí
  • Áreas individuales: 20-25, 25-30, 30-40, 40-50
  • Incl. Anillos de comprobación: ∅ 25 mm (177-139)
    ∅ 40 mm (177-290)
  • Rango de medición.: 20 - 50
  • Superficies de medición: Carburo de tungsteno recubierto de titanio (6-12 mm) Acero endurecido recubierto de titanio (12-200 mm) Cono
    : Carburo de tungsteno
  • Modelo: HTD-50RST
  • Incremento numérico: 0,001 mm
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Produtos adequados