• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale 3-Linien Innenmessschrauben im Satz 20-50mm, wechselbarer Messkopf IP65, Ti-Legierung

Artikel-Nr.: 468-973
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Messtechnik digital
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 468-973
EAN / GTIN 4946368562889
Herstellernummer 468-973
L-Nummer L40010 5215
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3-Linien-Innenmessschrauben, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Wechselbare Messköpfe als Satz. Titanbeschichteten Messbolzen gewährleisten eine hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP65), geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen. Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 7,5 mm. Inkl. Einstellringe und Verlängerungen .

Merkmal:

  • 2 x PRESET: Ja
  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm niedrige Spannung: Ja
  • Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
  • Automatische Abschaltung nach 20 Min. ohne Funktion: Ja
  • Batterielebensdauer: Ca. 1,2 Jahre
  • Bemerkungen: 150 mm Verlängerung
  • Datenausgabe: Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
  • Funktionssperre: Ja
  • Größe / Abmessung: 0,29 X 0,26 X 0,075 M
  • HOLD: Ja
  • Individuelle Bereiche: 20-25, 25-30, 30-40, 40-50
  • Inkl. Einstellringe: ∅ 25 mm (177-139)
    ∅ 40 mm (177-290)
  • Messbereich: 20 - 50
  • Messflächen: Titanbeschichtetes Wolframcarbid (6-12 mm) Titanbeschichteter gehärteter Stahl (12 -200 mm)
    Konus: Wolframcarbid
  • Modell: HTD-50RST
  • Ziffernschrittwert: 0,001 mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

Inklusive Box,, Sechskantschlüssel, Einstellschlüssel (2 Stück ), 1x SR44 Batterie, Einstellring (2 Stück ), Verlängerungsstange, Herstellerprüfzertifikat (Nur Innenmessschrauben)