Digitální třířádkový vnitřní mikrometr v sadě 20-50 mm, výměnná měřicí hlava IP65, slitina Ti

Artiklové číslo: 468-973
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Doba provozu 10 512 h
Typ krytí IP IP65
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s bateriemi
S měřicími hlavami ano
Odečet, milimetr 0,001 mm
Funkce Preset ano
Výška číslic 7,5 mm
Přepínání relativní / absolutní měření ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu dutinoměr
Řehtačka u mikrometru ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika digitální
Měřicí plochy povrch Kalené
Rozsah měření min. 20 mm
Rozsah měření max 50 mm
Zkušební protokol ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 468-973
EAN / GTIN 4946368562889
Číslo výrobce 468-973
L-číslo L40010 5215
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Třířádkové vnitřní mikrometry nabízejí následující výhody: Vyměnitelné hlavice měřidel v sadě. Titanem potažené měřicí kolíky zajišťují vynikající trvanlivost a odolnost proti nárazům. Vynikající odolnost proti vodě a prachu (krytí IP65), vhodné pro použití v přítomnosti chladicích kapalin nebo řezných olejů. Snadné odečítání naměřených hodnot díky velkému displeji LCD s výškou číslic 7,5 mm. Včetně nastavovacích kroužků a nástavců.

Charakteristika:

  • 2 x PRESET: Ano
  • ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
  • Alarm nízkého napětí: Ano
  • Ukazatel: LCD, velikost číslic 7,5 mm
  • Automatické vypnutí po 20 minutách nečinnosti: Ano
  • Životnost baterie: Přibližně 1,2 roku
  • Poznámky: Prodloužení o 150 mm
  • výstup dat: Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Zásobování energií: 1x akumulátoru SR-44
  • Funkční zámek: Ano
  • Velikost / rozměr: 0,29 X 0,26 X 0,075 M
  • HOLD: Ano
  • Individuální oblasti: 20-25, 25-30, 30-40, 40-50
  • Včetně Nastavovací kroužky: ∅ 25 mm (177-139)
    ∅ 40 mm (177-290)
  • Rozsah měření: 20 - 50
  • Měřicí plochy: Titanem potažený karbid wolframu (6–12 mm) Titanem potažená kalená ocel (12–200 mm)
    Kužel: Karbid wolframu
  • Model: HTD-50RST
  • Kroková hodnota číslic: 0,001 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně krabičky, šestihranného klíče, nastavovacího klíče (2 ks), 1x baterie SR44, nastavovacího kroužku (2 ks), prodlužovací tyče, certifikátu výrobce (pouze vnitřní měřicí šrouby)