Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Elektroniczne poziomnice aluminiowe, Długość: 600

Nr art.: 467545 600

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081551 6LR61
Granica błędu w pozycji normalnej i przy pomiarze odwróconym 0,5 mm/m
Granice błędu modułu elektronicznego 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) stopni
stopień ochrony IP IP 65
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Technika pomiarowa cyfrowy
długość 600 mm
Rodzaj produktu Poziomnica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467545 600
EAN / GTIN 4007368050025
Numer producenta 601060
Producent/osoba odpowiedzialna Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Wykonanie:

Dokonuje elektronicznego pomiaru kąta i wyświetla zmierzone wartości w postaci cyfrowej. Możliwość błyskawicznej kalibracji komputera pomiarowego zarówno w położeniu poziomym, jak i pionowym. Dzięki libelce poziomej i pionowej można również stosować konwencjonalnie. Bardzo długi czas pracy dzięki bardzo pojemnej baterii. Mocny, lakierowany proszkowo 4-komorowy profil z 2 frezowanymi powierzchniami pomiarowymi.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie bateria nr 081551 6LR61, w stabilnej, przezroczystej tubie z tworzywa sztucznego.