Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Elektroniczne poziomnice aluminiowe, Długość: 1200

Nr art.: 467545 1200

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467545 1200
EAN / GTIN 4007368069096
Producent/osoba odpowiedzialna Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Wykonanie:

Dokonuje elektronicznego pomiaru kąta i wyświetla zmierzone wartości w postaci cyfrowej. Możliwość błyskawicznej kalibracji komputera pomiarowego zarówno w położeniu poziomym, jak i pionowym. Dzięki libelce poziomej i pionowej można również stosować konwencjonalnie. Bardzo długi czas pracy dzięki bardzo pojemnej baterii. Mocny, lakierowany proszkowo 4-komorowy profil z 2 frezowanymi powierzchniami pomiarowymi.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie bateria nr 081551 6LR61, w stabilnej, przezroczystej tubie z tworzywa sztucznego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka