• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Alternatief product:

Elektronische lichtmetalen waterpas, Lengte: 600

Artikelnummer: 467545 600
Korting
€ 260,10
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 28,03 / st.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081551 6LR61
Maximale afwijking in normale positie en bij omslagmeting 0,5 mm/m
Maximale afwijking elektronicamodule 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) graden
IP-klasse IP 65
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Meettechniek Digitaal
Lengte 600 mm
Producttype Waterpas

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467545 600
EAN/GTIN 4007368050025
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Omschrijving

Uitvoering:

Meet de hoek elektronisch en geeft deze digitaal weer. De meetcomputer kan in enkele seconden zowel horizontaal als verticaal worden gekalibreerd. Dankzij een horizontale en verticale libel ook conventioneel te gebruiken. Zeer lange gebruiksduur dankzij de grote batterijcapaciteit. Robuust 4-kamer-profiel met poedercoating en 2 gefreesde meetvlakken.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief batterij nr. 081551 6LR61, in een stabiele, transparante kunststof schroefbuis.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan