• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Alternativartikel:

Elektronische Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 600

Artikel-Nr.: 467545 600
Rabatt
289,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 29,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 6LR61
Fehlergrenze in Normallage und bei Umschlagmessung 0,5 mm/m
Fehlergrenze Elektronikmodul 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) Grad
IP-Schutzart IP 65
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Messtechnik digital
Länge 600 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467545 600
EAN / GTIN 4007368050025
Hersteller/verantwortliche Person Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Beschreibung

Ausführung:

Misst den Winkel elektronisch und zeigt ihn digital an. Der Messcomputer kann in Sekundenschnelle sowohl in horizontaler als auch vertikaler Lage kalibriert werden. Durch je eine Horizontal- und Vertikallibelle auch konventionell verwendbar. Sehr lange Betriebsdauer durch grosse Batteriekapazität. Robustes, pulverbeschichtetes 4-Kammer-Profil mit 2 gefrästen Messflächen.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081551 6LR61, im stabilen, transparenten Kunststoff-Schraubrohr.