{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081551 6LR61 | |
| Limit chyby v normálnej polohe a pri meraní s otočením o 180 stupňov | 0,5 mm/m | |
| Najväčšia prípustná chyba Modul elektroniky | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) Stupeň | |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
| Meracia technika | digitálna | |
| Dĺžka | 600 mm | |
| Druh produktu | Vodováha |
| Číslo položky | 467545 600 | |
| EAN/GTIN | 4007368050025 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de |