{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081551 6LR61 | |
| Granica błędu w pozycji normalnej i przy pomiarze odwróconym | 0,5 mm/m | |
| Granice błędu modułu elektronicznego | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) stopni | |
| stopień ochrony IP | IP 65 | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| długość | 2 000 mm | |
| Rodzaj produktu | Poziomnica |
| Numer artykułu | 467545 2000 | |
| EAN / GTIN | 4007368094111 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |