Standard ratchet combination wrench metric 19 mm Safety Lock System

Nr art.: 467.19SLS
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
Kierunek obrotów przełączany tak
Długość całkowita L 247 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Minimalny kąt roboczy 5
Oznaczenie producenta Knarren-Ring-Maulschluessel - SLS - 19mm
Wersja odsadzone
Kątowniki 15
Z funkcją grzechotki tak
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 19 mm; 19 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467.19SLS
EAN / GTIN 3662424027956
Numer producenta 467.19SLS
Numer L L60130 8394
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with FACOM®'s SLS system to prevent accidental fall.
  • Special securing by means of crimped steel cable with rotation option for greater working comfort when working at heights.
  • Standard ratchet ring spanner for all common applications
  • Compact and lever-switchable ratchet mechanism
  • Turning angle 5° (7.5° for spanner size 1/4″, 6° for spanner sizes 5/16″ and 11/32″)
  • Bevelled ring head by 15°
  • Bevelled fork head by 15°
  • Silk chrome-plated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 39.4
  • B1 [mm]: 34.0
  • C [mm]: 20.4
  • E [mm]: 8.6
  • E1 [mm]: 11.2
  • E2 [mm]: 4.6
  • L [mm]: 247
  • [g]: 255