Cheie inelară cu clichet - SLS - 19mm

Cod articol.: 467.19SLS
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
Direcția de rotație poate fi comutată da
Lungimea totală L 247 mm
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Unghi de lucru minim 5
Denumirea producătorului Knarren-Ring-Maulschluessel - SLS - 19mm
Execuție îndoită
Unghi 15
Cu funcţie de clichet da
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 19 mm; 19 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 467.19SLS
EAN / GTIN 3662424027956
Număr producător 467.19SLS
L-Număr L60130 8394
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Asigurare specială prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Cheie inelară cu clichet standard pentru toate aplicațiile obișnuite
  • Mecanism de clichet compact și cu maneta comutabilă
  • Unghi de rotație 5°
  • 7,5° pentru cheia de 1/4″, 6° pentru chei de 5/16″ și 11/32″
  • Capul inelar este bizotat cu 15°
  • Capul cu clește este bizotat cu 15°
  • Cromat satinat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 39.4
  • B1 [mm]: 34.0
  • C [mm]: 20.4
  • E [mm]: 8.6
  • E1 [mm]: 11.2
  • E2 [mm]: 4.6
  • L [mm]: 247
  • [g]: 255