Viličasti ključ z ragljo - SLS - 19mm

Št. art.: 467.19SLS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer vrtenja je mogoče spremeniti Da
Skupna dolžina L 247 mm
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Minimalni delovni kot 5
Oznaka proizvajalca Knarren-Ring-Maulschluessel - SLS - 19mm
Izvedba zakrivljena
Kotnik 15
S funkcijo raglje da
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 19 mm; 19 mm
Vrsta izdelka vijačni ključi
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 467.19SLS
EAN/GTIN 3662424027956
Številka proizvajalca 467.19SLS
L-število L60130 8394
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
  • Posebno zavarovanje z valovito jekleno vrvico z možnostjo vrtenja za večje udobje pri delu na višini.
  • Standardni obročni ključ z zaskočnim mehanizmom za vse običajne primere uporabe
  • Kompaktni mehanizem z zaskočnim mehanizmom, ki ga je mogoče preklopiti z vzvodom
  • Kot vrtenja 5°
  • 7,5° za velikost ključa 1/4″, 6° za velikosti ključev 5/16″ in 11/32″
  • Obročna glava je poševna za 15°
  • Kljuka je poševna za 15°
  • Satin chrome-plated.

Lastnosti:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 39,4
  • B1 [mm]: 34,0
  • C [mm]: 20,4
  • E [mm]: 8,6
  • E1 [mm]: 11,2
  • E2 [mm]: 4,6
  • L [mm]: 247
  • [g]: 255

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico