{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Rotationsretningen kan skiftes | ja | |
| Samlet længde L | 247 mm | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Min. arbejdsvinkel | 5 | |
| Producentbetegnelse | Knarren-Ring-Maulschluessel - SLS - 19mm | |
| Udførelse | vinklet | |
| Vinkler | 15 | |
| Med skraldefunktion | ja | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 19 mm; 19 mm | |
| Produkttype | skruenøgle | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant; til skruer med udvendig sekskant |
| Artikelnummer | 467.19SLS | |
| EAN/GTIN | 3662424027956 | |
| Producentnummer | 467.19SLS | |
| L-nummer | L60130 8394 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |