{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sens de rotation réversible | oui | |
| Longueur totale L | 247 mm | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Angle de reprise minimal | 5 | |
| Référence fabricant | Knarren-Ring-Maulschluessel - SLS - 19mm | |
| Exécution | avec coude | |
| Equerre | 15 | |
| Avec fonction de cliquet | oui | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 19 mm; 19 mm | |
| Type de produit | clé | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles |
| Référence article | 467.19SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424027956 | |
| Réf. fabricant | 467.19SLS | |
| Article hors catalogue | L60130 8394 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |