SLS RATCHETING COMB WRENCH 19MM

Codice art.: 467.19SLS
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
Dati tecnici

Senso di rotazione commutabile si
Lunghezza complessiva L 247 mm
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Angolo di lavoro minimo 5
Denominazione originale prodotto Knarren-Ring-Maulschluessel - SLS - 19mm
Esecuzione forma piegata
Angolare 15
Con funzione di cricchetto sì
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 19 mm; 19 mm
Tipo di prodotto Chiave
Trasmissione Impugnatura
Uscita for hexagon head screws; for hexagon head screws

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467.19SLS
EAN / GTIN 3662424027956
Codice del produttore 467.19SLS
Numero-L L60130 8394
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Il dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio aggraffato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Chiave ad anello a cricchetto standard per tutte le applicazioni comuni
  • Meccanismo a cricchetto compatto e commutabile a leva
  • Angolo di rotazione 5°
  • 7,5° per chiavi da 1/4″, 6° per chiavi da 5/16″ e 11/32″
  • Testa ad anello smussata di 15°
  • Clevis smussato di 15°
  • Cromato satinato.

Proprietà:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 39,4
  • B1 [mm]: 34,0
  • C [mm]: 20,4
  • E [mm]: 8,6
  • E1 [mm]: 11,2
  • E2 [mm]: 4,6
  • L [mm]: 247
  • [g]: 255

Download & documenti