Double flaring tool 4.75-10mm, 3/16″-3/8″

Nr art.: 4662980
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Pistolet wydmuchowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4662980
EAN / GTIN 4017981234047
Numer producenta 4662980
Numer L L60160 4406
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For brake lines, coolant lines, hydraulic and pneumatic pipes with a wall thickness of 0.7 to 1.0 mm
  • Body in tempered cast iron GTW 40, stove enamelled blue
  • Clamping jaws made from steel, smooth inside, phosphated
  • Complete set for metric and/or inch pipes
  • With pipe deburring reamer 4-32 mm Ø and miniature pipe cutter 4-16 mm Ø
  • Delivery in GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
  • Dimensions: W 367 x D 316 x H 72 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Flanging: metric & imperial
  • for flanging according to DIN 74234: yes
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 72 mm
  • Total length [mm]: 316 mm
  • Total width [mm]: 367 mm
  • VDE certified: no