Komplet za dvojno razširitev 4,75-10 mm in 3/16″-3/8″ v i-BOXX 72

Št. art.: 4662980
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka izpihovalna pištola

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4662980
EAN/GTIN 4017981234047
Številka proizvajalca 4662980
L-število L60160 4406
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za standardno skladne natančne razširitve v skladu z DIN 74234
Za zavorne cevi, hidravlične cevi itd. Z debelino stene od 0,7 do 1,0 mm
Telo iz temprane litine GTW 40
Modro lakirano
Kompletni komplet za metrične ter metrične in palčne cevi
Z rezalnikom za cevi 4-32 mm Ø in rezalnikom za male cevi 4-16 mm Ø
V GEDORE i-BOXX® 72 št. 1101 L
Mere: Š 367 x G 316 x V 72 mm

Lastnosti:

  • Obračanje: metrični in imperialni
  • Skupna širina [mm]: 367 mm
  • Skupna višina [mm]: 72 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 316 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • za obrobljanje v skladu z DIN 74234: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez