Dobbelt flaringssæt 4,75-10 mm og 3/16″-3/8″ i i-BOXX 72

Art.-nr.: 4662980
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype blæsepistol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4662980
EAN/GTIN 4017981234047
Producentnummer 4662980
L-nummer L60160 4406
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til standardkonforme præcisionsudvidelser i henhold til DIN 74234
Til bremseledninger, hydrauliske rør osv. Med en vægtykkelse på 0,7 til 1,0 mm
Krop af formbart støbejern GTW 40
Blå lakeret
Komplet sæt til metriske rør samt metriske og tommerrør
Med rørskærer 4-32 mm Ø og lille rørskærer 4-16 mm Ø
I GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
Mål: B 367 x D 316 x H 72 mm

Egenskab:

  • Flangering: metrisk & imperial
  • Samlet bredde [mm]: 367 mm
  • Samlet højde [mm]: 72 mm
  • Samlet længde [mm]: 316 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • til flangering i henhold til DIN 74234: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen