• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Sada dvojitého lemování 4,75-10 mm a 3/16″-3/8″ v i-BOXX 72

Artiklové číslo: 4662980

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Druh produktu Vyfukovací pistole

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4662980
EAN / GTIN 4017981234047
Číslo výrobce 4662980
L-číslo L60160 4406
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro přesná rozšíření podle normy DIN 74234
Pro brzdová vedení, hydraulické trubky atd. S tloušťkou stěny 0,7 až 1,0 mm
Tělo z tvárné litiny GTW 40
Modře lakované
Kompletní sada pro metrické i metrické a palcové trubky
S frézou na trubky Ø 4-32 mm a malou frézou na trubky Ø 4-16 mm
V GEDORE i-BOXX® 72 č. 1101 L
Rozměry: Š 367 x D 316 x V 72 mm.

Charakteristika:

  • Ohebný: metrické a imperiální
  • Celková šířka [mm]: 367 mm
  • Celková výška [mm]: 72 mm
  • Celková délka [mm]: 316 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro obrubování podle DIN 74234: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez