• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Doppelbördel-Satz 4,75-10mm, 3/16″-3/8″

Artikel-Nr.: 4662980

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Blaspistole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4662980
EAN / GTIN 4017981234047
Herstellernummer 4662980
L-Nummer L60160 4406
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für normgerechte Präzisionsbördel nach DIN 74234
  • Für Bremsleitungen, Hydraulikrohre u.ä. mit einer Wandstärke von 0,7 bis 1,0 mm
  • Körper aus Temperguss GTW 40
  • Blau lackiert
  • Kompletter Satz für metrische sowie metrische und zöllige Rohre
  • Mit Rohrfräser 4-32 mm Ø und Kleinst-Rohrabschneider 4-16 mm Ø
  • In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
  • Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm

Merkmal:

  • Bördelung: metrisch & zöllig
  • Gesamtbreite [mm]: 367 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 72 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 316 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Bördelungen nach DIN 74234: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein