• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Dubbel omfelsapparaat voor metrische en inch pijp in i-BOXX 72

Artikelnummer: 4662980
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype BOERDELGERAET

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4662980
EAN/GTIN 4017981234047
Nummer fabrikant 4662980
L-nummer L60160 4406
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

voor remleidingen, hydraulische buizen e.d. met een wanddikte van 0,7 tot 1,0 mm
huis van persgietijzer GTW 40, blauw gelakt
met pijpfrees 4-32 mm Ø en mini-pijpsnijder 4-16 mm Ø
in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm

Kenmerk:

  • Flenzen: metrisch & imperiaal
  • Totale breedte [mm]: 367 mm
  • Totale hoogte [mm]: 72 mm
  • Totale lengte [mm]: 316 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • voor flenzen volgens DIN 74234: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan