{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Kunststoff-Gliedermaßstab besonders glasfaserversteift | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Podziałka | milimetr | |
| Podziałka | 1 mm | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | milimetr | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 2 000 mm | |
| Liczba ogniw | 10 | |
| Szerokość elementu | 15 mm | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 2 000 mm | |
| Szerokość całkowita | 15 mm | |
| Klasa dokładności | EG 2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Metrówki |
| Numer artykułu | 466215 2R | |
| EAN / GTIN | 4010995370671 | |
| Numer producenta | 37067 |