Metru pliant din plastic armat cu fibră de sticlă, Lungime: 2Rm

Cod articol.: 466215 2R
Produs nou
Preț per 1 buc. (8,21 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
199 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Kunststoff-Gliedermaßstab besonders glasfaserversteift
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu; negru
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 2.000 mm
Număr de segmente 10
Lățimea segmentelor 15 mm
Material plastic
Lungimea totală 2.000 mm
Lăţimea totală 15 mm
Clasa de precizie EG 2
Cuprins o singură parte
Tip produs Metru pliant

Identificare și clasificare

Cod articol 466215 2R
EAN / GTIN 4010995370671
Număr producător 37067

Descriere

Execuţie:

Segmente din material sintetic armat cu fibră de sticlă, rezistent la încovoiere, cu suprafaţă mată. Deosebit de rezistente şi incasabile; rezistente la tăiere, zgâriere şi la apă. Fixarea braţelor cu nituri şi gradaţie în mm, exactă. Segmente cu oprire la 90° şi 180°.
Straturile de acoperire din fibre de sticlă longitudinale absorb forţele de îndoire şi conferă metrului o rigiditate deosebită. Articulaţie brevetată cu bare cu resort pretensionate.
Cu capete metalice rezistente la uzură, pe segmentul iniţial şi pe segmentul de sfârşit. Citire pe ambele părţi datorită gradaţiei faţă-spate (Recto Verso).