{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Kunststoff-Gliedermaßstab besonders glasfaserversteift | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Graduations | millimètre | |
| Graduation | 1 mm | |
| Unité de plage de mesure | millimètre | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 2 000 mm | |
| Nombre de branches | 10 | |
| Largeur des branches | 15 mm | |
| Matériau | plastique | |
| Longueur totale | 2 000 mm | |
| Largeur totale | 15 mm | |
| Classe de précision | EG 2 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | mètre pliant |
| Référence article | 466215 2R | |
| EAN / GTIN | 4010995370671 | |
| Réf. fabricant | 37067 |