Metro plegable de plástico especialmente reforzado con fibra de vidrio, Longitud: 2Rm

Número de artículo: 466215 2R
Nuevo producto
Precio por 1 unidad (9,34 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
184 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Kunststoff-Gliedermaßstab besonders glasfaserversteift
Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA) no
Color rojo; negro
Graduación milímetros
División 1 mm
Unidad rango de medición milímetros
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 2.000 mm
Número de secciones 10
Anchura de las secciones 15 mm
Material plástico
Longitud total 2.000 mm
Anchura total 15 mm
Clase de precisión EG 2
Contenido pieza única
Tipo de producto Metro plegable

Identificación y clasificación

Número de artículo 466215 2R
EAN / GTIN 4010995370671
Número del fabricante 37067

Descripción

Provedení:

Články z plastu s výztuhou ze sklolaminátu, odolného proti ohybu, s matným povrchem. Extrémní odolnost a nerozbitné provedení; odolnost proti poškrábání, oděru a vodě. Se spojením drážky a článku a přesně vyraženým dělením v mm. Články s rastrem 90° a 180°.
Krycí vrstvy ze skelných vláken v podélném směru absorbují síly při ohybu a propůjčují metru zvláštní tuhost. Patentovaný kloub s předepnutými pružinovými prvky.
S kovovými koncovkami odolnými proti opotřebení na prvním a posledním článku. Oboustranné odečítání díky zpětné stupnici (Recto Verso).