{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Kunststoff-Gliedermaßstab besonders glasfaserversteift | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Skalierung | Millimeter | |
| Teilung | 1 mm | |
| Einheit Messbereich | Millimeter | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 2 000 mm | |
| Gliederzahl | 10 | |
| Gliederbreite | 15 mm | |
| Material | Kunststoff | |
| Länge gesamt | 2 000 mm | |
| Breite gesamt | 15 mm | |
| Genauigkeitsklasse | EG 2 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Gliedermaßstab |
| Artikelnummer | 466215 2R | |
| EAN / GTIN | 4010995370671 | |
| Herstellernummer | 37067 |