Plastový skládací metr obzvláště zesílený skelným vláknem, Délka: 2Rm

Artiklové číslo: 466215 2R
Nový produkt
Cena za 1 ks (CZK 205,50 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
208 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Kunststoff-Gliedermaßstab besonders glasfaserversteift
Směrnice/označování Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Černá
Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 2 000 mm
Počet článků 10
Šířka článku 15 mm
Materiál plast
Celková délka 2 000 mm
Celková šířka 15 mm
Třída přesnosti EG 2
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Skládací metr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 466215 2R
EAN / GTIN 4010995370671
Číslo výrobce 37067

Popis

Provedení:

Články z plastu s výztuhou ze sklolaminátu, odolného proti ohybu, s matným povrchem. Extrémní odolnost a nerozbitné provedení; odolnost proti poškrábání, oděru a vodě. Se spojením drážky a článku a přesně vyraženým dělením v mm. Články s rastrem 90° a 180°.
Krycí vrstvy ze skelných vláken v podélném směru absorbují síly při ohybu a propůjčují metru zvláštní tuhost. Patentovaný kloub s předepnutými pružinovými prvky.
S kovovými koncovkami odolnými proti opotřebení na prvním a posledním článku. Oboustranné odečítání díky zpětné stupnici (Recto Verso).