{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare |
Srebrny szary
|
|
| Część opisana, Srebrny szary |
Gehäuse
|
|
| Seria |
Powerlock
|
|
| Oznaczenie producenta |
Rollbandmaß Powerlock
|
|
| Kolor |
Żółty; Szare
|
|
| Podziałka |
milimetr
|
|
| Jednostka zakresu pomiarowego |
metr
|
|
| Min. zakres pomiarowy |
0 m
|
|
| Maks. zakres pomiarowy |
3 m
|
|
| Szerokość taśmy |
12,7 mm
|
|
| Kolor taśmy |
Żółty
|
|
| Typ taśmy mierniczej |
Miara zwijana
|
|
| Materiał |
Stal.; z tworzywa sztucznego
|
|
| Długość całkowita |
57 mm
|
|
| Szerokość całkowita |
22 mm
|
|
| Wys. całkowita |
60 mm
|
|
| Z wziernikiem |
nie
|
|
| Automatyczne cofanie taśmy |
tak
|
|
| Zatrzymanie / blokada cofania taśmy |
tak
|
|
| Z klipsem na pasek |
tak
|
|
| Klasa dokładności |
EG 2
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Rodzaj produktu |
Taśma miernicza
|
| Numer artykułu | 462360 3 | |
| EAN / GTIN | 3253561332180 | |
| Numer producenta | 1-33-218 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |